Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 78mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 78mm HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 78mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796254215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796254215
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; 78mm; HP 75 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
78mm HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
75 Stück
Durchmesser 1:
78 mm
Wellendurchmesser d1:
78 mm
Dicke s:
2,5 mm
Sicherungsring unges:
73,5 mm
Breite b:
7,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/000/ 78/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1888*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.