Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 62mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 62mm HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 62mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796254130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796254130
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; 62mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
62mm HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
62 mm
Wellendurchmesser d1:
62 mm
Dicke s:
2 mm
Sicherungsring unges:
57,8 mm
Breite b:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/000/ 62/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1084*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.