Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 50mm HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796254079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796254079
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; 50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50mm HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
50 mm
Wellendurchmesser d1:
50 mm
Dicke s:
2 mm
Sicherungsring unges:
45,8 mm
Breite b:
5,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/000/ 50/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1825*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.