Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 26mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 26mm HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 26mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796253911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796253911
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; 26mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
26mm HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
26 mm
Wellendurchmesser d1:
26 mm
Dicke s:
1,2 mm
Sicherungsring unges:
24,2 mm
Breite b:
3,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/000/ 26/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.