Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 20mmx1,75 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 20mmx1,75 HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 20mmx1,75 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796253829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796253829
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; 20mmx1,75; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20mmx1,75 HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
20 mm
Abmessung 2:
1,75
Wellendurchmesser d1:
20 mm
Dicke s:
1,2 mm
Sicherungsring unges:
18,5 mm
Breite b:
2,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/000/ 20/ 1,75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.