Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 21mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 21mm HP
DIN 125 Scheiben Form A zn 21mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241475
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 21mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 21,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,905*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,435*
€ 29,07765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,215*
€ 28,81585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,875*
€ 27,22125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,825*
€ 25,97175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,275*
€ 25,31725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,905*
€ 21,30695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.