Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 2x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 2x25mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 2x25mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104466873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237867
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 2x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2x25mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
25 mm
Nennmaß:
2 mm
d:
1,8 mm
a:
2,5 mm
b:
4 mm
c:
3,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 2,0/ 25/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3568
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0197*
€ 0,0273*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,48*
€ 7,79*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,61*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,74*
€ 10,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.