Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 1,6x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 1,6x12mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 1,6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796237690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237690
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 1,6x12mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
1,6x12mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
12 mm
Nennmaß:
1,6 mm
d:
1,4 mm
a:
2,5 mm
b:
3,2 mm
c:
2,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 1,6/ 12/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.