Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Distanzschrauben mit Innensechskant SW 4 zn-gelb 6x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Distanzschrauben mit Innensechskant SW 4 zn-gelb 6x100mm HP
JD Distanzschrauben mit Innensechskant SW 4 zn-gelb 6x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796231636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796231636
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube 6x100
JD Distanzschrauben mit Innensechskant SW 4; galv. verzinkt gelb chromatiert; 6x100mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x100mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
100 mm
d:
6,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1200/021/ 6,0/ 100/ /01
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, justierschraube dresselhaus, Distanzschrauben, JD Distanzschrauben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,085*
€ 22,71115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,895*
€ 22,48505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,955*
€ 21,36645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,165*
€ 19,23635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,785*
€ 18,78415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,265*
€ 15,78535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.