Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm KP
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796230059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230059
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m10
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M10x13mm; KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x13mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
10 M
Abmessung 2:
13 mm
d:
10 mm
h:
13 mm
s:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 10,0/ 13/ /02
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.