Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innense... galv. verzinkt klebend DIN 267 T.27 M12x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innense... galv. verzinkt klebend DIN 267 T.27 M12x30mm HP
Zylinderschrauben mit Innense... galv. verzinkt klebend DIN 267 T.27 M12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229848
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt klebend DIN 267 T.27; M12x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x30mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
galv. verzinkt klebend DIN 267 T.27
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/190/ 12,0/ 30/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.