Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M10x13mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M10x13mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M10x13mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229831
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
stahl einschlagmutter m10
einschlagmutter m10
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M10x13mm; IV 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x13mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
10 M
Abmessung 2:
13 mm
d:
10 mm
h:
13 mm
s:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 10,0/ 13/ /05
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.