Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x17mm IV


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x17mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x17mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229817
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
einschlagmuttern m8
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M8x17mm; IV 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x17mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2000
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
17 mm
d:
8
h:
17
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 8,0/ 17/ /05
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,60*
1 Paket enthält 2.000 Stück (€ 0,0718* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG