Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x15mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x15mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x15mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229800
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m8
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M8x15mm; IV 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x15mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2500 Stück
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
15 mm
d:
8 mm
h:
15 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 8,0/ 15/ /05
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.