Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x11mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x11mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x11mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229787
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m8 verzinkt
einschlagmutter m8
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M8x11mm; IV 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x11mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2500 Stück
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
11 mm
d:
8 mm
h:
11 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 8,0/ 11/ /05
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Einschlagmuttern mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1959*
€ 1,42312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9881*
€ 1,17584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9565*
€ 1,13824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.