Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x9mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x9mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M8x9mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229770
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m8
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M8x9mm; IV 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x9mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2500 Stück
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
9 mm
d:
8 mm
h:
9 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 8,0/ 9/ /05
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.