Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M6x12mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M6x12mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M6x12mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229725
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M6x12mm; IV 4.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
4000 Stück
Durchmesser:
6 M
Abmessung 2:
12 mm
d:
6 mm
h:
12 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 6,0/ 12/ /05
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.