Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M6x9mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M6x9mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M6x9mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229701
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M6x9mm; IV 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x9mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Durchmesser:
6 M
Abmessung 2:
9 mm
d:
6 mm
h:
9 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 6,0/ 9/ /05
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.