Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M5x8mmx19 IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M5x8mmx19 IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M5x8mmx19 IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229688
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
zackenmutter stahl
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M5x8mmx19; IV 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x8mmx19 IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Durchmesser:
5 M
Abmessung 2:
8 mm
Abmessung 3:
19
d:
5 mm
h:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 5,0/ 8/ 19/05
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.