Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M4x8mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M4x8mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen M4x8mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229640
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m4
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; M4x8mm; IV 10.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm IV
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
10000 Stück
Durchmesser:
4 M
Abmessung 2:
8 mm
d:
4 mm
h:
8 mm
s:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/000/ 4,0/ 8/ /05
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.