Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x40mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228001
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
verbindungsmutter
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund; galv. verzinkt; M10x40mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
d1:
10 mm
d2:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0914/001/ 10,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern (Distanz-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0805*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3159*
€ 1,56592
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.