Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M5x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M5x25mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227783
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
verbindungsmutter
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund; galv. verzinkt; M5x25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
d1:
5 mm
d2:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0914/001/ 5,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern (Distanz-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,072*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.