Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M20x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M20x50mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227684
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
verbindungsmutter
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant; galv. verzinkt; M20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
d:
20 mm
Sw:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0913/001/ 20,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern /Distanz-, muttern)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,0175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,3175*
€ 28,93783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,0875*
€ 28,66413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,9475*
€ 27,30753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,8375*
€ 25,98663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,3275*
€ 25,37973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,0175*
€ 21,44083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.