Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn-gelb M24x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn-gelb M24x1,50mm HP
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn-gelb M24x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796218132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796218132
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937; Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; M24x1,50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x1,50mm HP
DIN:
937
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
24x1,5 mm
m max.:
15 mm
n min.:
5,5 mm
s:
36 mm
w max.:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0671/021/ 24,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din937 m24x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Kronenmuttern, niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8862*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1662*
€ 1,38778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1462*
€ 1,36398
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0962*
€ 1,30448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0662*
€ 1,26878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0462*
€ 1,24498
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.