Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M16mm HP
DIN 935 Kronenmuttern M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215018
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935; Kronenmuttern; M16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
935
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
m:
19 mm
n:
4,5 mm
s:
24 mm
w:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0650/000/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern 6 AU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2828*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.