Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M8mm HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796208003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208003
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
b:
1,5 mm
e:
18 mm
h:
1 mm
m:
6,5 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.