Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M6mm HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207976
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
b:
1,2 mm
e:
13 mm
h:
0,8 mm
m:
5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 928, Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.