Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M4mm HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207952
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d1:
4 mm
b:
0,8 mm
e:
9 mm
h:
0,6 mm
m:
3,5 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/000/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.