Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern SW= 17mm zn M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern SW= 17mm zn M10mm HP
DIN 557 Vierkantmuttern SW= 17mm zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207181
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557; Vierkantmuttern; SW= 17mm; galv. verzinkt; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
557
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
e:
24 mm
m:
8 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0613/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557, Vierkantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.