Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern zn M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern zn M6mm HP
DIN 557 Vierkantmuttern zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207136
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557; Vierkantmuttern; galv. verzinkt; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
557
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
e:
14,1 mm
m:
5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0613/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557, Vierkantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.