Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern zn M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern zn M5mm HP
DIN 557 Vierkantmuttern zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207112
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557; Vierkantmuttern; galv. verzinkt; M5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
557
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
e:
11,3 mm
m:
4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0613/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557, Vierkantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.