Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I15 zn 3,9x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I15 zn 3,9x25mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I15 zn 3,9x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796195679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796195679
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund; I15; galv. verzinkt; 3,9x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x25mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
25 mm
d:
3,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,4 mm
dk:
7,5 mm
I-Stern:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6066/001/ 3,9/ 25,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.