| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-8715-64-583 Herst.-Nr.: 8715-64-583 EAN/GTIN: 4034138909825 |
| | |
|
| | |
| automatische AC/DC-Spannungserkennung automatische Streuspannungsunterdrückung (Lo - Z) True-RMS-Messung integrierter und berührungsloser Spannungssensor CAT III 1000 V; CAT III 1000 V Messbereich V/DC max. : 1000 V Messbereich V/AC max. : 1000 V Messbereich Kapazität : 0.001 µ - F - 10 m - Group-Article - IDs : 123057 , 1237694 Messbereich A/DC max. : 10 A Messbereich A/AC max. : 10 A. Messbereich A/DC min. : 0.01 m Messbereich A/AC min. : 0.01 m Spannungsmessung : AC/DC. Spannungsversorgung : 9 V Block Messbereich A/AC : 0.01 m Messbereich A/DC : 0.01 m Messbereich V/DC min. : 0.01 m Ausstattung : Auto-Range Auto-Power-Off Messfunktionen: Spannung, Widerstand, Strom, Frequenz, Kapazität, Temperatur Automatische AC/DC-Kennung Streuspannungsunterdrückung Hintergrundbeleuchtung Min-/Max-/Hold-Funktion. Frequenzbereich : 50 Hz - 500 Hz Messbereich Frequenz : 0.01 Hz - 100 k – Hz Messbereich V/AC min. : 0.01 m – Temperatur : -40 bis +400 °C. Dieses absolute hochwertige Gerät bietet Ihnen eine Vielzahl von Diagnose-Möglichkeiten. Das MM 7-1 erweitert die Messgenauigkeit durch die Echt-Effektivwertmessung (True-RMS). Selbst verzerrte, oder nicht sinusförmige Signalverläufe können exakt gemessen werden. Der Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen, z. B. für das Aufspüren von Kabelbrüchen. Im Lieferumfang enthalten sind: Messleitungen, Kompakttasche, Gummi-Schutzrahmen, Magnetaufhänger, Drahttemperaturfühler (K-Typ) mit Adapter, 9V Blockbatterie. Mit diesm Multimeter sind alle Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität, Frequenz und Temperatur möglich. Gemessen kann ebenfalls mit dem Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen werden. Und dies mit der höchsten Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit. Des Weiteren besitzt das Multimster die AutoV-Funktion für automatische AC / DC-Spannungserkennung und niedrigen Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und hat einen integrierten Voltsensor, der berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen signalisiert. Das Messgerät zeigt alle Werte über das LC-Display mit Bargraphanzeige und Hintergrundbeleuchtung an. Durch den integrierten Gummi-Schutzrahmen ist das Gehäuse gut geschützt und sehr robust. Eine Kompakt-Schutztasche ist im Lieferumfang enthalten. Nicht-lineare Lasten die z.B. durch Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl, Frequenzumrichter oder Netzteile für Bürogeräte und LED-Leuchten entstehen, erzeugen eine Blindleistung im Netz. Das führt dazu, dass Multimeter und Stromzangen mit dem mittelwertbildenen Messfahren (RMS) die Messwerte weniger genau anzeigen. In vielen Fällen und besonders in industrieller Umgebung ist der Einsatz moderner Echteffektivwert TRUE RMS Messinstrumente notwendig. Das TRUE RMS Messverfahren zeigt den tatsächlichen, effektiven Wert eines Wechselstroms korrekt an – unabhängig ob die Signalform des Stromes sinusförmig oder verzerrt ist. Laut Herstelller kann man mit diesem Multimeter auch an Airbagsystemen arbeiten. Da der Volt und Ohmeingangsbereich mit 10 MΩ abgesichert ist, kann auf dieser Seite nichts passieren. Der Strommessbereich ist auf aufgrund der Messtechnik mit einer Sicherung 10A abgesichert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital multimeter, 871564583, MULTIMETER BENNING MM7 1 871564583 Digital Multimeter MM 7 höchster Sicherheit industrielle Anwendungen Elektronik Messung messen Volt Watt Prüfgeräte |
| | |
| |