Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18V Akku-Schlagschrauber ASS18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7983-200-3
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7983-200-3
EAN/GTIN:
     4034138925139
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser Motor Für längere Laufzeiten pro Akkuladung und längere Motorlebensdauer Dank bürstenlosem Motor sehr verschleißarm Maximal 1.000 Nm Drehmoment Für hochbelastbare Befestigungsanwendungen 1/2 Zoll (13 mm Vierkantantrieb mit Sicherungsring) Für eine effizientere Drehmomentabgabe und hervorragenden Halt der Steckschlüsseleinsätze Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Arbeit in einem dunklen Raum Ergonomisch geformter und dünner Griff mit Softgrip für einen sicheren und festen Halt Ist nicht geschwindigkeitsregelbar per Schalter, jedoch hat er im Taster ein Potentiometer verbaut und kann damit stufenlos verstellt werden Hervorragend austariert und steht mit Akku allein (nicht kopflastig) Geeignet für Schrauben: M12 - M22 Länge: 193 mm Breite: 107 mm Höhe: 205 mm Losbrechmoment: 1200 Nm Gewicht der Maschine mit wiederaufladbarer Batterie: 3,1 kg Anzahl der wiederaufladbaren Akkus/Batterien: 2 Stück Kapazität der wiederaufladbaren Batterien/Akkus: 5 Ah Wird geliefert im hochwertigen Koffer mit 2 x 5,0 Ah Akkus und Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: 18V AKKU SCHLAGSCHRAUBER ASS18 Akku Schlagschrauber Elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,75*
€ 710,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,82*
€ 601,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.