Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Akku-Schrauber AS12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7983-200-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7983-200-1
EAN/GTIN:
     4034138925115
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber 12v
mini-akkuschrauber
Spannung: 12 V RPM: 0-350 / 0-1300 U/min Min. / max. Futteraufnahme: 1,0 - 10 mm Gewicht mit Batterie: 1,0 kg Batteriekapazität: 2,0 Ah Maximales Drehmoment: 25 Nm Wird geliefert im hochwertigen Koffer mit 2 x 2,0 Ah Akkus und Ladegerät Kompakter, leistungsstarker 12-V-Lithium-Ionen-Schrauber. Ideal für leichte Bohr- und Schraubarbeiten. Eingebautes LED-Licht hilft beim Arbeiten in engen und dunklen Räumen. Anzeige der aktuellen Batterieladung. Drehmomenteinstellung -18 Grad + direktes Bohren. Ergonomisches Design mit weicher Oberfläche. Angenehmes Arbeiten ohne Ermüdung.
Weitere Suchbegriffe: 12V AKKU SCHRAUBER AS12 Akku Schrauber Bohrschrauber Akkubohrer Akkuschrauber Elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.