Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattleuchte LED mini Light ML220 inkl. USB-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7982-70-30
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7982-70-30
EAN/GTIN:
     4034138910333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led akku
stablampe led
robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche um 340° drehbarer, in zwölf Stufen arretierbarer Lampenbügel für flexible Lichtausrichtung starker Haltemagnet auf Unterseite des Lampenbügels herausziehbarer, um 360° drehbarer Haken an der Gehäuseoberseite integrierter Gürtelclip auf der Gehäuserückseite Leuchte mit zwei Lichtfunktionen (100% / 50% Lichtleistung) fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 1550mAh) Lademöglichkeit über USB Netzteil (110V-240V) oder USB-Kfz-Adapter (12-24V) Ladekontrollanzeige über farbige LED auf der Rückseite der Leuchte Lichtstrom: 220 Lumen Leuchtdauer: ca. 3,5h (Hauptlicht), ca. 10h (Zusatzlicht) Lieferumfang: USB-Ladekabel 250 cm Bedienungsanleitung Super helle, extrem robuste, schön designte und handliche Werkstattleuchte mit der neuesten LED Technologie. Lassen Sie sich in unserem Video von der einmaligen Qualität der Leuchten überzeugen und staunen über die ungewöhnlichen Tests, die wir durchgeführt haben!
Weitere Suchbegriffe: akku stablampe, 79827030 Taschenlampe Werkstattleuchte LED Handlampen Leuchte Lampe, NORMFEST ML 220 79827030 Taschenlampe Werkstattleuchte LED Handlampen Leuchte Lampe mini Light ML220 inkl USB Ladekabel Handlampe LEDLampe Handleuchte Taschenleuchte Werkstattlicht inspektionslampe inspektionslicht handlicht Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7982-70-001
ab € 9,74*
Zubehör
Normfest
7982-70-002
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.