|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-7982-70-20 Herst.-Nr.: 7982-70-20 EAN/GTIN: 4034138910326 |
| | |
|
|  |  |
 | robustes und spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf Lichtstrom: 120 Lumen Leuchtdauer: Hauptlicht 3,5 Std. Leuchtdauer: Zusatzlicht 5 Std. Befestigung: Halteclip und Magnet Akku: fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 750mAh) Lademöglichkeit: über Micro USB-Buchse, optional über AC/DC Netzteil (110V-240V) oder Kfz-Adapter (12-24V) Lieferumfang: USB-Ladekabel 150 cm, Bedienungsanleitung Gesamtlänge: 17 cm Länge LED-Lampen: 3 cm spritzwassergeschützt Super helle, extrem robuste, schön designte und handliche Werkstattleuchte mit der neuesten LED Technologie. Lassen Sie sich in unserem Video von der einmaligen Qualität der Leuchten überzeugen und staunen über die ungewöhnlichen Tests, die wir durchgeführt haben! Weitere Informationen:  |  | UNSPSC: | 39111610 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, stablampe led akku, handlampe akku, handlampe, 79827020 Taschenlampe Werkstattleuchte, NORMFEST PL 120 79827020 Taschenlampe Werkstattleuchte LED AKKU PL120 inkl USB Ladekabel Handlampe LEDLampe Handleuchte Taschenleuchte Werkstattlicht inspektionslampe inspektionslicht handlicht Taschenlampen |
|  |  |
| |