Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Worklight UL500SP inkl. Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7982-70-170
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7982-70-170
EAN/GTIN:
     4034138923135
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
5W COB LED Haupt-Leuchtmittel mit zwei Lichtstufen (500 lm / 250 lm) 0,5 W Zusatz-LED-Leuchtmittel (90 lm) Weitwinkelausleuchtung Länge: 147 mm Leuchtdauer: 2 Std. - 5 Std. je nach Intensität Leuchtweite: 30 m bis 42 m 2 Magnete an der Unterseite Gummi Aufhängelasche an der Oberseite Bluetooth-Lautsprecher Fluoresziert, damit die Leuchte bei Dunkelheit gefunden werden kann Ladestandanzeige mit Tiefentladeschutz Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff Gewicht: 190 g (Lampe mit Akku) 35 g (Akku) Ladezeit: ca. 2 Stunden Lieferumfang: Leuchte, USB Ladekabel, Alu-Karabinerhaken, mehrsprachige Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, arbeitsstellenscheinwerfer, 798270170, NORMFEST UL500SP 798270170 LED Worklight inkl Lautsprecher Arbeitsleichte Arbeitslampe Baustellenleuchte Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7982-70-001
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.