Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Werkstattleuchte LUL600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7982-70-150
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7982-70-150
EAN/GTIN:
     4034138921490
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
akku led stablampe ip 54
stablampe led
Haupt-LED 600 Lumen, 400 Lumen bei 40% Zusatzleuchte 100 Lumen inkl. Ladeschale mit Magnet robustes und spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse um 180° drehbares Gelenk mit Magnet Magnet auf der Rückseite ausklappbarer Haken, um 360° drehbar Leuchtdauer: 100% - 1,5 Std. / 40% - 4,5 Std. / nur ZusatzLED - 10 Std. Leuchtweite: 100% - 30m / 40% - 19m / nur ZusatzLED - 39m max. Beleuchtungsstärke: 100% - 907 Lux / 40% - 372 Lux / nur ZusatzLED - 1557 Lux fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V |2600mA) mit Sicherheitselektronik Eingangsbuchse: Micro USB mit Gummiabdeckung Eingangsstrom: 1000mA (max. 2000mA) Ladeverfahren: CCCV Ladezeit: ca. 4 Std. Ladezustandsanzeige: Vollgeladen: grün - Laden: rot Schutzart: IP54 Stoßfestigkeit-Grad: IK07 Gehäusematerial: ABS / Nylon / PC Gewicht: 210g nur die Lampe / 46.5g Akkupack Lieferumfang: Micro USB Kabel Ladeschale Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: stablampe led akku, 798270150, NORMFEST LUL 600 798270150 Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7982-70-001
ab € 9,74*
Zubehör
Normfest
7982-70-002
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.