Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Abdeckpapier
>
Artikel
Abdeckpapier vollgeleimt, Breite 20 cm, Länge 300 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7875-800-022
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7875-800-022
EAN/GTIN:
4034138640193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier
Natronmischpapier 50 gr/m² Luftdurchlässigkeit 130ml/Min. Qualität nach DIN geprüft gleichmäßige und besonders dichte Qualität hohe Lackdichte einseitig glatt vollgeleimt garantierte Lauflänge Rollendurchmesser: ca. 20 cm Hülse: 50 mm Länge: 300 m Breite: 90 cm Gewicht: 3,1 kg Der Klassiker unter den Abdeckpapieren für die Fahrzeuglackierung.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
31211700
... >
Lager C86JD
>
Lackierung
>
Abdeckmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
7875800022
,
ABDECKPAPIER VOLLGELEIMT 20CM 300M 7875800022 Abdeckpapier vollgeleimt Breite 20 cm Länge 300 m abkleben Lackierung Lack Lackpapier Lackschutz Lackschutzpapier Schutzpapier Abdeckmaterialien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cuttermesser für Lackierschutzfolie
Normfest
7875-917-1
€ 2,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.