| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7716-020-15 Herst.-Nr.: 7716-020-15 EAN/GTIN: 4034138920615 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite: 1,0 x 6,5 mm Klingenlänge: 38 mm Gesamtlänge: 97 mm Gewicht: 66 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vergaser-schraubendreher (schlitz), Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, SCHRAUBENDREHER SCHLITZ 6 5 X 38 m Schlitzvergaserschraubendreher SchraubwerkzeugSchraubendreherSchraubenzieherSchlitzschraubendreherSchlitzschraubenzieherHandschraubendreherHandschraubenzieherVergaserschraubendreherVergaser-SchraubendreherElektriker-SchraubendreherElektrikerschraubendreher Schraubwerkzeug Schraubendreher Schraubenzieher Schlitzschraubendreher Schlitzschraubenzieher Handschraubendreher Handschraubenzieher Vergaserschraubendreher Vergaser Elektriker Elektrikerschraubendreher kurz Schlitz |
| | |
| |