| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7716-000-002 Herst.-Nr.: 7716-000-002 EAN/GTIN: 4034138921285 |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus folgenden Normfest-Werkzeugen: 122-teilig Schubladengröße L (562x395x30,5mm) 1/4" Gleitgriff (Art.-Nr. 7716-140-009) 1/4" Steckgriff (Art.-Nr. 7716-140-008) 1/4" Kardangelenk (Art.-Nr. 7716-140-014) 1/4" Adapter (Art.-Nr. 7716-140-006) 1/4" Umschaltknarre (Art.-Nr. 7716-140-001) Winkelschraubendreher Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-020-3 1,3 mm 7716-020-1 1,5 mm 7716-020-50 2,0 mm 7716-020-2 2,5 mm 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Schlitz Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-146-200 0,8x4 mm 7716-146-201 1,0x5,5 mm 7716-146-202 1,2x6,5 mm 7716-146-203 1,2x7 mm 1/4" Verlängerung Art.-Nr. Länge 7716-140-016 50 mm 7716-140-005 100 mm 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Kreuzschlitz Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-146-000 PH0 7716-146-001 PH1 7716-146-002 PH2 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Pozidriv Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-146-100 PZ0 7716-146-101 PZ1 7716-146-102 PZ2 1/4" Schraubendreher-Einsatz, TORX® Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-144-009 T9 7716-144-010 T10 7716-144-015 T15 7716-144-020 T20 7716-144-025 T25 7716-144-030 T30 1/4" Schraubendreher-Einsatz, TORX® mit Zapfenführung Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-144-409 T9H 7716-144-410 T10H 7716-144-415 T15H 7716-144-420 T20H 7716-144-425 T25H 7716-144-427 T27H 7716-144-430 T30H 1/4" Steckschlüssel-Einsatz Aussensechskant, 25 mm Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-141-004 4 mm 7716-141-045 4,5 mm 7716-141-005 5 mm 7716-141-055 5,5 mm 7716-141-006 6 mm 7716-141-007 7 mm 7716-141-008 8 mm 7716-141-009 9 mm 7716-141-010 10 mm 7716-141-011 11 mm 7716-141-012 12 mm 7716-141-013 13 mm 7716-141-014 14 mm 1/4" Steckschlüssel-Einsatz Aussensechskant, 50 mm Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-141-104 4 mm 7716-141-105 5 mm 7716-141-106 6 mm 7716-141-107 7 mm 7716-141-108 8 mm 7716-141-109 9 mm 7716-141-110 10 mm 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Innensechskant (Inbus) Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-142-003 3 mm 7716-142-004 4 mm 7716-142-005 5 mm 7716-142-006 6 mm 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Torx Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-143-004 E4 7716-143-005 E5 7716-143-006 E6 7716-143-007 E7 7716-143-008 E8 3/8" Kardangelenk (Art.-Nr. 7716-380-006) 3/8" BIT-Adapter (Art.-Nr. 7716-380-007) 3/8" Umschaltknarre (Art.-Nr. 7716-380-001) 3/8" Verlängerung (Art.-Nr. 7716-380-010) 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Innensechskant Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-381-010 10 mm 7716-381-011 11 mm 7716-381-012 12 mm 7716-381-013 13 mm 7716-381-014 14 mm 7716-381-015 15 mm 7716-381-016 16 mm 7716-381-017 17 mm 7716-381-018 18 mm 7716-381-019 19 mm 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Innensechskant, 63 mm Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-381-110 10 mm 7716-381-111 11 mm 7716-381-112 12 mm 7716-381-113 13 mm 7716-381-114 14 mm 7716-381-115 15 mm 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Torx Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-383-010 E 10 7716-383-011 E 11 7716-383-012 E 12 7716-383-014 E 14 7716-383-016 E 16 7716-383-018 E 18 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Inbus Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-381-718 18 mm 1/2" Gleitstück (Art.-Nr. 7716-120-016) 1/2" Kardangelenk (Art.-Nr. 7716-120-017) 1/2" Adapter (Art.-Nr. 7716-120-018) 1/2" Umschaltknarre (Art.-Nr. 7716-120-001) 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, kurz Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-121-010 10 mm 7716-121-011 11 mm 7716-121-012 12 mm 7716-121-013 13 mm 7716-121-014 14 mm 7716-121-015 15 mm 7716-121-016 16 mm 7716-121-017 17 mm 7716-121-018 18 mm 7716-121-019 19 mm 7716-121-020 20 mm 7716-121-021 21 mm 7716-121-022 22 mm 7716-121-023 23 mm 7716-121-024 24 mm 7716-121-027 27 mm 7716-121-030 30 mm 7716-121-032 32 mm 1/2" Steckschlüssel-Einsatz Aussensechskant, 77 mm Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-121-116 16 mm 7716-121-117 17 mm 7716-121-118 18 mm 7716-121-119 19 mm 7716-121-122 22 mm 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, TORX® Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-123-020 E20 7716-123-022 E22 1/2" Zündkerzen-Einsatz, TORX® Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-121-716 16 mm 7716-121-721 21 mm 1/2" Verlängerung Art.-Nr. Länge 7716-120-006 125 mm 7716-120-007 250 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |