|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-3722-40 Herst.-Nr.: 3722-40 EAN/GTIN: 4034138890178 |
| |
|
|  |  |
 | Typ: 56703 Ready 2 Use-Technologie Spannung: 1,2 Volt Verpackung: lose oder ab 10 Stk. im Karton Durchmesser: 10,5mm Höhe: 44,5mm Gewicht: 13g Elektronisches System: Ni-MH Kapazität (mAh): 800 Andere Referenzen: HR 03, AAA, Micro Weitere Informationen:  |  | VPE: | 1 | UNSPSC: | 26111701 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, akku aaa nimh 800mah, aaa akku, aaa akku 800 mah, 372240, AKKU MICRO AAA 800mAh READY TO USE 372240 VARTA Akkus 800 mAh LR03 Micro Varta Akku aufladen 56703 Autoelektrik Batterien |
|  |  |
| |