Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelabzweiger
>
Artikel
Abzweigverbinder Kabelschnellverbinder 1,5 – 2,5 mm², weiß, eco
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-3555-564-1
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
3555-564-1
EAN/GTIN:
4034138604584
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
Kabelschnellverbinder
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
weiß
UNSPSC:
26111710
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Kabelverbinder isoliert
Weitere Suchbegriffe:
35555641 Fuscherklemmen
,
KABELSCHNELLVERBINDER WEISS 35555641 Fuscherklemmen Abzweigverbinder Kabelschnellverbinder 1 5 2 mm² weiß eco Stecker Isoliert Kabelverbinder Schnellverbinder Kabelabzweigverbinder Elektrik Autoelektrik Elektronik isoliert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,65*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY blau, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-2
€ 55,03*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY blau, 50 m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Normfest
3770-010-7
€ 46,21*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY braun, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-40
€ 55,00*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY braun, 50 m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Normfest
3770-010-99
€ 47,91*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY gelb, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-3
€ 55,07*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY gelb, 50 m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Normfest
3770-010-60
€ 46,02*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY grün, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-4
€ 55,22*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY rot, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-1
€ 54,09*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY rot, 50 m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Normfest
3770-010-6
€ 48,07*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY schwarz, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-0
€ 55,03*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY schwarz, 50 m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Normfest
3770-010-5
€ 47,84*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY weiss, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-010-42
€ 55,07*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig, 2-farbig, FLRY grau/rot, 50 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-020-11
€ 42,64*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig, 2-farbig, FLRY grün/rot, 50 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-020-14
€ 42,67*
Zubehör
Fahrzeugleitungen 1-adrig, 2-farbig, FLRY schwarz/grün, 50 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²
Normfest
3770-020-17
€ 42,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.