Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbänder lösbar schwarz, 4,6 x 279 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-3502-341-0
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
3502-341-0
EAN/GTIN:
4034138603495
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
lösbar UV-beständig Mit lösbaren Kabelbindern können Schläuche, Leitungen und Kabel gebündelt und befestigt werden. Der Mehrwert dieser Kabelbändervariante ist die Wiederverwendbarkeit. Der Verschluss am Kopf des Kabelbands ist so konstruiert, dass er mehrfach geöffnet und wieder verschlossen werden kann. Trotzdem geben sie Kabelbänder durch Ihre Innenverzahnung einen sicheren Halt für jegliche Verbindung.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
schwarz
UNSPSC:
25172507
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Clipse & Klammern
... >
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Clipse & Klammern
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Kabelbänder
Weitere Suchbegriffe:
35023410 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband
,
KABELBAND LÖSBAR 4 6x279 SCHWARZ UV 35023410 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband Kabelbänder lösbar schwarz 6 x 279 mm Elektrik Autoelektrik Elektronik Mercedes Benz Clipse Klammern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,42*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klebesockel für Kabelbänder 4,8 mm breit
Normfest
3502-649
€ 0,93*
Zubehör
Klebesockel für Kabelbänder 4,8 mm breit
Normfest
3502-648
€ 0,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.