Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbänder mit Kunststoffzunge natur 3,5 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3502-12
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3502-12
EAN/GTIN:
     4034138603563
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Material: Polyamid 6.6 halogenfrei silikonfrei temperaturbeständig: -40°C bis +85°C Zulassungen: UL, MIL Entflammbarkeitklasse: UL 94 V-2 Belastbarkeit: 180 N Kabelband mit Kunststoffzunge
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 350212 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband, KABELBAND MIT KST ZUNGE NATUR 3 6X150 350212 Strapse Strapsse Kabelbinder Kabelband Kabelbänder Kunststoffzunge natur 5 x 140 mm Elektrik Autoelektrik Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0929*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1302*
€ 0,1549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3502-636
ab € 0,61*
Zubehör
Normfest
3502-649
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.