Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Fett BG-B 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2986-02
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2986-02
EAN/GTIN:
     4034138922855
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett 400g
mehrzweckfett
normfest mehrzweckfett
für Antriebswellen mechanisch hoch belastbar säurefrei mit Graphit festschmierstoffhaltig wasserabweisend korrosionsschützend Farbe: schwarz Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +130°C NLGI-Klasse 2 BG-B ist ein Spezial-Graphit-Mehrzweckfett zur Schmierung größerer Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art. Es bietet eine gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30°C bis +130°C. NLGI-Klasse / DIN 51 818: 2 - Kennzeichnung nach DIN 51 825: KPF 2 K-30 - Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2
Weitere Informationen:
VPE:
12
Inhalt:
400 g
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 298602 Gleitmittel Schmierfett Wälzlagerschmierung, MEHRZWECKFETT PATRONE GRAU 400G V12 298602 Gleitmittel Schmierfett Wälzlagerschmierung 64094 gleitfett Schmiermittel Wälzlager universal universalfett maschinenschmierung BG B multi usages Fette Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7986-0
ab € 34,77*
Zubehör
Normfest
7986-03
ab € 11,70*
Zubehör
Normfest
7986-04
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.