| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-2898-555-100 Herst.-Nr.: 2898-555-100 EAN/GTIN: 4034138202193 |
| | | |
|
| | |
| für extreme Belastungen geeignet für unterschiedlichste Materialien die starken Vibrationen ausgesetzt sind Cyanacrylatbasis Dieser dünnflüssiger 1-Komponenten Cyanacrylat Sekundenkleber ist frei von Lösungsmittel, klebt innerhalb von Sekunden viele Materialien wie Holz, Leder, Keramik, Kunststoff, Gummi usw., besitzt eine höhere Temperaturbeständigkeit und sechs Mal höhere Schlagfestigkeit als konventionelle CA-Sekundenkleber. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -50°C bis +130°C. Weitere Informationen: | | VPE: | 12 | Inhalt: | 20 g | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, normfest kunststoffkleber, 2898555100 Klebstoff, RAPIDO SEKUNDENKLEBER 20 GR V12 2898555100 Klebstoff Sekundenkleber Check Inspektion Wartung Rapido Karosserie Klebstoffe Kleber Klebetechnik |
| | |
| |