Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber-Gel Fixit 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2898-554
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2898-554
EAN/GTIN:
     4034138201912
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
verläuft nicht, pastös auch an horizontalen und vertikalen Stellen verwendbar zieht keine Fäden Verklebungen von Metallen, Holz und Kunststoffen Cyanacrylatbasis Dieser 1-Komponenten Cyanacrylat Sekundenkleber eignet sich durch seine gelartige Einstellung besonders zum Verkleben von Holz, Leder, Keramik, Kunststoff, Gummi usw. an vertikalen oder über Kopf stehenden Flächen. Es fließt nicht weg, tropft nicht und zieht keine Fäden. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -60°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
20 g
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, normfest kunststoffkleber, 2898554 Klebstoff, FIXIT SEKUNDENKLEBERGEL 20 GR V30 2898554 Klebstoff Sekundenkleber Check Inspektion Wartung gel Karosserie Klebstoffe Kleber Klebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.