Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenaustrennsystem Screenout Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2893-699-999
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2893-699-999
EAN/GTIN:
     4034138903458
Suchbegriffe:
Drahtschneidesatz
Scheibenaustrenngerät
Scheibenaustrennsystem
KFZ-Ziehmesser
Austrennvorgang ohne großen Kraftaufwand und ohne Hilfsperson durchführbar Zeitersparnis durch leichte und schnelle Handhabung sauberer und gleichmäßiger Schnitt ohne Beschädigungen am Lack und im Fahrzeuginneren zu hinterlassen Inhalt: 1x Austrenngerät (abgewinkelt & mit flexiblen Rollen für die Schnur) 1x Vakuumpumpe 2x Austrennschnur (Zugkraft ca. 210 daN) - 1x blau & 1x orange 1 x Durchstechahle (Art.-Nr. 8715-57-68) 1 x Cuttermesser (Art.-Nr. 8715-57-600) 1 x Zierleistenkeil (Art.-Nr. 8715-57-700) 1 x Haken 1x Winkelgetriebe 1x Ersatzwelle 1x flexible Welle 1x Einfädelhilfe 1 x Adapter für Bit-Einsätze 2 x Austrennschutz 1 x Arbeitsanleitung 1 x Kunststoffkoffer Das neue Scheibenaustrennsystem ist ein völlig neuartiges Gerät zum Austrennen geklebter Fahrzeugscheiben. Es verzichtet nicht nur auf schneidende Klingen, sondern kommt auch ohne einen Metalldraht aus. Zum Durchtrennen der Kleberaupe dient bei diesem Gerät eine speziell entwickelte Trennschnur. Die hochreißfeste Schnur erreicht eine ähnliche Schneidleistung wie herkömmliche Schneiddrähte aus Metall. Dabei ist sie aber so weich und flexibel, dass Beschädigungen der Lackierung oder empfindlicher Oberflächen im Innenraum komplett ausgeschlossen werden können. Es beinhaltet 2 Austrennschnurrollen à 65m. Mit nur einer 65m Rolle kann der Kunde bis zu 10 Fahrzeugscheiben austrennen. Somit kann der Kunde mit der Erstausstattung bis zu 20 Fahrzeugscheiben austrennen. Dank des ausgeklügelten Designs benötigt das kleine und handliche Gerät zum Austrennen einer Windschutzscheibe, nur vier unterschiedliche Positionen. Das beigefügte Produktvideo veranschaulicht Ihnen die Einsatzmöglichkeit. Scheibenaustrennen mit dem Screenout Easy Koffer von Normfest In dem Koffer befinden sich alle nötigen Utensilien, die man für das Austrennen von Fahrzeugscheiben benötigt. Hier die Produkte und Ihre Vorteile in einem kurzen Überblick: Das Austrenngerät hat eine sehr hochwertige Unterdruckpumpe, mit der auf den Saugnapf ein sehr hoher Unterdruck produziert werden kann. Des Weiteren hat dieses Gerät eine rollengelagerte Schnurumlagerung die die Austrennschnur auf die kugelgelagerte Welle führt. Die Schneideschnur hat eine Länge von 65m und eine Zuglastfestigkeit von 210 dn und eine Stärke von kleiner als 1mm. Die Schneidkordel ist zudem oval, um besser durch den Kleber zwischen Scheibe und Scheibenrahmen zu gleiten. Das Winkelumlenkgetriebe ermöglicht eine optimale Positionierung des Akkuschraubers und Bithalters auf dem Austrenngerät. Egal, welche Wölbung oder welcher Winkel vorliegt, kann das Umlenkgetriebe die Arbeitsvoraussetzungen schaffen, die zum professionellen Austrennen der Fahrzeugscheibe benötigt wird. Der Bithalter wird an der Welle des Austrenngeräts befestigt und zeichnet sich durch seine hohe Zugfestigkeit aus. Als weitere Arbeitserleichterung dient die flexible Welle wenn man mit dem Akkuschrauber auf das Austrenngerät gehen möchte. Um die Schneidekordel einfach einzufädeln haben wir dem Koffer ebenfalls einen Einfädelstift beigelegt. Dieser ist sehr nützlich, um die Kordel optimal unter die Dichtung zu führen, auch für den Fall, dass man an einer anvulkanisierten Dichtlippe im oberen oder seitlichen Bereich der Scheibe arbeiten muss. Des Weiteren befinden sich im Koffer ein Cuttermesser, eine Ersatz-Welle, ein Plastikkeil, eine Einstechahle, sowie zwei Schutztafeln auf durchsichtigem Kunststoff. Scheibenaustrennen - so geht´s Das Fahrzeug für den Scheibenwechsel entsprechend vorbereiten. Für das Austrennen der Scheiben wird zuerst die Schneidschnur benötigt. Um diese von außen nach innen zu bekommen, wird mit der Durchstechahle von innen nach außen durch die Kleberaupe gestochen. Jetzt wird die Austrennschnur in die Öse der Durchstechahle, die in der Kleberaupe steckt, gefädelt. Die eingefädelte Trennschnur mit der Einführahle durch die Fenstereinfassung in den Fahrzeuginnenraum ziehen. Danach die Schnur in das Schneidgerät einführen, durch die Welle ziehen und mit Hilfe einiger Knoten fixieren.  Im Anschluss daran wird das Schneidegerät an der ersten Position, unten rechts an der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite, positioniert. Mit Hilfe des Hebels wird der Unterdruck aufgebaut, bis der rote Rand nicht mehr zu sehen ist. Wichtig ist es darauf zu achten, dass das Schneidgerät so weit wie möglich unten rechts in der Ecke der Frontscheibe angesetzt wird. Jetzt wird die Schneidschnur im Uhrzeigersinn von außen um die Frontscheibe. Um die Schneidschnur besser unter die Dichtlippe zu bekommen, heben Sie diese einfach etwas an. Nachdem nun die Schneidschnur vollständig außen um die Autoscheibe herum gelegt wurde, muss das Ende der Schnur an der Karosserie befestigt werden. Das wird am Besten mit dem mitgelieferten Haken gemacht, indem die Schneidkordel am Haken festgeknotet und der Haken an der Karosserie angebracht wird. Zum Schutz für das Armaturenbrett vor der Schneidschnur, kann das Plexiglas zwischen Schneidschnur und Armaturenbrett eingeklemmt werden. Die Vorbereitungen zum Ausglasen der Autoscheibe sind nun getroffen. Der Akkuschrauber wird an der Welle des Schneidgeräts angesetzt. Sollte es hier Platzprobleme geben und der Akkuschrauber nicht direkt auf der Welle angesetzt werden können, wird das mitgelieferte Winkelgelenk eingesetzt. Jetzt ist genug Platz um mit einem Akkuschrauber arbeiten zu können. Wichtig ist beim Einsatz des Akkuschraubers, den speziell gehärteten Bit-Halter einzusetzen. Jetzt beginnt der eigentliche Vorgang des Scheibenaustrennens. Ist die Schneidschnur in der äußersten Ecke der Scheibe angekommen, muss das Trenngerät versetzt werden. Hierfür den Akkuschrauber entspannen, den Druck lösen und das Schneidgerät in die nächste Ecke am oberen Scheibenrand ansetzen. Diesen Vorgang mit jeder Ecke der Scheibe wiederholen. Ist die Schneidschnur durch die komplette Kleberaupe geführt worden, kann die Frontscheibe mit Hilfe der Sauggriffe abgenommen werden. So einfach ist das Ausglasen mit dem Screen-Out Easy System         Jetzt ist zum Ausglasen alles vorbereitet
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
25172510
Weitere Suchbegriffe: 2893699999, SCREENOUT EASY SCHEIBENAUSTRENN SYSTEM 2893699999 Scheibenaustrennsystem Screenout Easy 2893 699 999 Screen out Scheibenaustrenngerät Scheibentrenngerät Scheiben austrennen Scheibentrennen Ausglasen Set Scheibenaustrenn Systeme Instandsetzung Umbau Einbau Scheibenreparaturwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 751,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,56*
€ 894,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,50*
€ 877,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,13*
€ 785,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,26*
€ 760,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
8715-57-68
€ 47,60*
Zubehör
Normfest
8715-57-700
€ 46,51*
Zubehör
Normfest
2600-20
€ 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.